手動式身長計付体重計 手動式身長計付き体重計[検定付] プリンタ付き

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54522433 品番IOH-1M
参考基準価格(税別)¥246,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

身長目盛は読み易いレンズ付きです。

寸法(mm)370×646×2195〜2225 質量(kg)20 電源体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 範囲(mm)身長:600〜2000 載台寸法(mm)500×350 精度等級3級 アズワン品番0-3510-36 体重(kg)50g〜150
注意
※国家検定付き※ご注文の際は使用地域をご指定ください。※プリンターへの印字は体重値のみです。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする