ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 紙おむつ・排泄関連
ナビス(アズワン)の 軽失禁用品
おむつカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54522458
品番
LR
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
生地をタップリとっているため更にフィットし、モレを防ぎます。
材質
表地/撥水ポリエステルタフタ、裏地/ポリエステルタフタ・コーティング
色
ブルー
サイズ
3L〜4L
股下(cm)
幅:29
ウエスト(cm)
80〜110
丈(cm)
96
アズワン品番
0-3666-02
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥可(〜130℃)
股ぐり(cm)
32〜60