ビーズソフト円座

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54522467 品番1031
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,990
販売価格(税別)
5,445

ビーズと綿の二重構造で体圧を分散します。大きめで使いやすく、長時間の座位も楽になります。

材質生地/ウェーブニット(綿・ポリエステル)、中身/ポリエステル綿、裏面:生地/ツイル(綿・ポリエステル、抗菌加工)、中身/ポリスチレンビーズ 厚さ(mm)約110 グリーン 外径×内径(Φmm)420×110 アズワン品番0-3771-01 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機不可
注意
※色や柄を変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする