パンフレットラック A4サイズ対応 PRKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番0-4554-13 注文コード54522494 品番PRK3-5
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥27,368
販売価格(税別)
24,880
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

見た目すっきりチラシスタンド狭いスペースでも1つのスタンドで、すっきり収納可能です。チラシやパンフレットが、手前に垂れない様傾斜をつけています。受付周囲、調剤薬局等でも便利に使用可能です。カルテ用紙、伝票類の整理にも使用可能です。

材質PVC(塩化ビニル樹脂) 収納枚数1スペース:コピー用紙約250枚 寸法(mm)665×290×412 有効内寸(mm)219×25×185/1スペース アズワン品番0-4554-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする