星光医療器
星光医療器の 歩行関連
星光医療器の 歩行器
歩行補助器 アルコー1型・折りたたみ式 1-T型 抵抗器付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54522537
品番
-
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥74,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
74,980
バスケットに入れる
簡単に折りたためますので、保管・移動に便利です。利用者の歩行状況に合わせて速度が調整できる抵抗器機能付きです。廊下の片隅、ベッドの横など使用者のすぐそばに置くことができます。
材質
本体/スチール(クロームメッキ)、マット部/ウレタン合皮レザー巻き
質量(kg)
13.6
材質(キャスター)
ゴム製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×700×920〜1120
キャスター径(Φmm)
前輪/100(静音・自在)、後輪/100(静音・自在・抵抗器付き)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×700×1090〜1290
アズワン品番
0-513-21
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
手摺:390×480