ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 与薬カート
与薬車ウィークリー
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54522573
品番
WYFO-12D
参考基準価格(税別)
¥265,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
1患者1引出しで1日分(朝・昼・夕・寝る前)を7日間管理できます。引出しはスライド式オープンフルタイプで、奥まで軽く取り出せます。走行中に引出しがでないように鍵付きストッパーが付いています。
タイプ
個人ケースNSM用
材質
本体/ステンレス(SUS304)、与薬ケース/アクリル
質量(kg)
65
高さ(mm)
押手:854
耐荷重(kg)
150
材質(キャスター)
ウレタン製
本体寸法(mm)
422×604×1261
キャスター径(Φmm)
125(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)
334×459×74
棚
フルオープンスライドレール式/12段×1列
アズワン品番
0-6102-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500