プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用カート・ワゴン
プロシェア(ナビス/アズワン)の 与薬カート
与薬車 2週間管理タイプ 615×500×1402mm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54522589
品番
CDM-20SK
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
2週間ケースで20人分を収納。2週間分の与薬ケースを20個収納・保管及び搬送ができる専用与薬車です。前面フル開放のスライド式棚で作業性に優れています。
材質
与薬車:本体/ステンレス(SUS304)・ストップバー付き
質量(kg)
46.2
高さ(mm)
押し手:945・防壁用ゴム付き(Φ80mm)
耐荷重(kg)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615×500×1402
キャスター径(Φmm)
125ウレタン製(対角ストッパー付き)
アズワン品番
0-6142-01
引出し
2列5段(表・裏)計20人分・両面引き
注意
※本体にくすり整理2週間ケースは付属していません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500