曜日別特売
LES8DJ-50-R3AN3D 電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8D SMC 54522745

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50リード(mm)(J) 8コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)注文コード54522745品番LES8DJ-50-R3AN3D
参考基準価格(税別)¥88,060販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減
・垂直可搬質量:MAX.50%UP
・軽量:最大29%減
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・タクトタイムの短縮が可能
最大加減速度:5,000mm/S2
最大速度:400mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

サイズ(mm)8ストローク(mm)50モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)リード(mm)(J) 8アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータオプション(-) なしボディオプション(-) 基本形モータ配置(D) ストレート形 (Dタイプ )アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする