曜日別特売
LES8DK-75-R16N1 電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8D SMC 54522806

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)75リード(mm)(K) 4コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)注文コード54522806品番LES8DK-75-R16N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,950

・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減
・垂直可搬質量:MAX.50%UP
・軽量:最大29%減
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・タクトタイムの短縮が可能
最大加減速度:5,000mm/S2
最大速度:400mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

サイズ(mm)8ストローク(mm)75モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)リード(mm)(K) 4アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータオプション(-) なしボディオプション(-) 基本形モータ配置(D) ストレート形 (Dタイプ )アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする