ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 専門診療・科目別
ナビス(アズワン)の リハビリ・整形
ナビス(アズワン)の 松葉杖
松葉杖 HC2080シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
54522817
品番
HC2080T
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,090
販売価格(税別)
非課税商品
¥
5,090
バスケットに入れる
グリップの高さ調節がしやすい、星型ネジを使用しています。高さ調節は簡単なプッシュボタン式です。
材質
アルミニウム・コート加工、パットグリップ/特殊塩化ビニル、脇パッド・グリップ/エラストマー(TPR)、先端ゴム/天然ゴム、中芯/金属、ノブネジ/樹脂
幅(mm)
調整:脚部/約25間隔、脇下/40間隔
寸法(mm)
先端ゴム:穴径 Φ20×接地面径Φ44×高さ55mm
全長(mm)
940〜1140
質量(kg)
1.6/組
適応身長(cm)
137〜157
アズワン品番
0-6617-41
シャフト先端径(Φmm)
22