Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 紙おむつ・排泄関連
Richell(リッチェル)の おしり洗浄用品
おしりシャワー 300mL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54522869
品番
400343
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
握りやすく使いやすい形状です。安定感のある底部形状ですので、立てて置くことができます。ノズルタイプが首ふりタイプは状況に応じてノズル角度を変えられます。
材質
本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
74×50×232
色
グリーン
容量(mL)
300
アズワン品番
0-6685-34
ノズルタイプ
首ふり
消毒方法
薬液洗浄