ナンシン
ナンシンの 施設用家具・備品
ナンシンの 施設用カート・ワゴン
ナンシンの 施設用ワゴン
静音樹脂運搬車 折りたたみ式/300kg
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54522939
品番
DSK301
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
静音仕様で夜間の室内作業も安心して行えます。
質量(kg)
14
積載荷重(kg)
300
キャスター
自在固定各2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×900×858
キャスター径(Φmm)
125
アズワン品番
0-7203-02