ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 回診車
ミニカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54522975
品番
UH-3
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
コンパクトで使用場所を選びません。狭い場所にピッタリの非常にコンパクトな設計です。
仕様
3段
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
質量(kg)
11
耐荷重(kg/段)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×405×930
棚間隔(mm)
275
キャスター径(Φmm)
100(対角ストッパー付き)
アズワン品番
0-7980-02
棚有効内寸法(mm)
470×345
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。