電子カルテワゴン RKWシリーズ 500×500×935mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54523036 品番RKW-303
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

首振りロックができる静音大型タイプのキャスターを使用しています。RKW-303のトレーは、取り外して洗浄することができ、高さ調節(10cmごとに5段階)も可能です。コードをすっきり収納できるコードダクト付きです(RKW-303のみ)。

材質天板・スライドテーブル/高圧メラミン化粧板、フレーム/スチール(粉体焼付塗装)、グリップ・バンパー/エラストマー、ステンレストレー/ステンレス(SUS304)、プラスチックトレー/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)28 材質(キャスター)エラストマー製 天板寸法(mm)500×400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×935 キャスター径(Φmm)100(ストッパー付き) アズワン品番0-9081-14
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする