曜日別特売
LES8RJ-75BS 電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8R SMC 54523043

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)リード(mm)(J) 8注文コード54523043品番LES8RJ-75BS
参考基準価格(税別)¥67,540販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減
・垂直可搬質量:MAX.50%UP
・軽量:最大29%減
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・タクトタイムの短縮が可能
最大加減速度:5,000mm/S2
最大速度:400mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

サイズ(mm)8ストローク(mm)75モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなしリード(mm)(J) 8ボディオプション(S) 防塵仕様モータ配置(R) 基本形 (Rタイプ)アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータオプション(B) ロック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする