ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 回診車
エコノミー回診車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付き)
棚間隔(mm)
270
注文コード
54523088
品番
KWC3
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
¥
28,900
バスケットに入れる
この商品は
キャスター径・棚間隔・キャスター
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×800
棚間隔(mm)
270
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付き)
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
耐荷重(kg/段)
3
棚板耐荷重(kg)
7.5
アズワン品番
0-9945-04
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。