アルティア下段麻薬庫付きユニット

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番0-9989-51 注文コード54523106 品番NR-650DR-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

麻薬庫の鍵は、電源供給不要の機械式テンキー錠を使用しています。全ての引出しにアルティアトレー(別売)またはアルティアハーフトレー(別売)が入ります。

アズワン品番0-9989-51 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×475×1015 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム 有効内寸法(mm)麻薬庫:290(入口211)×394×305 引出し有効内寸法(mm)(1段目)268×391×140、(2段目)268×391×215、(3段目)568×391×215、(4段目)568×391×289 付属品麻薬庫用棚板×1枚、麻薬庫用鍵×5個(シリンダー錠:外扉用/2個・内扉用/2個、テンキー錠:非常解除用/1個)、引出し用鍵×2個
注意
※本商品にトレーは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする