プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 処置・手術
プロシェア(ナビス/アズワン)の 手術室用品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 滅菌トレー
アルティア下段麻薬庫付きユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54523115
品番
NMR-900DR-M
参考基準価格(税別)
¥405,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
麻薬庫の鍵は、電源供給不要の機械式テンキー錠を使用しています。全ての引出しにアルティアトレー(別売)またはアルティアハーフトレー(別売)が入ります。
アズワン品番
0-9989-53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×700×900
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
有効内寸法(mm)
麻薬庫:423(入口335)×618×219
引出し有効内寸法(mm)
(1段目・2段目)368×589×134、(3段目)368×589×186、(4段目)368×589×289
付属品
麻薬庫用鍵×5個(シリンダー錠:外扉用/2個・内扉用/2個、テンキー錠:非常解除用/1個)、引出し用鍵×2個
注意
※本商品にトレーは付属していません。