マツナミ
マツナミの 診察・検査器具
マツナミの 輸血・採血・点滴関連
マツナミの 輸血・採血・点滴関連商品
剥離防止コートスライドグラス MAS-GP typeA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
54523203
品番
S9913
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
優れた親水性により、病理組織染色や免疫染色における組織切片の剥離を防止します。平面性・透過率が良好で、自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。
材質
ファインガラス(ソーダガラスをもとに光学特性を改善したガラス)
厚さ(mm)
0.9〜1.2
寸法(mm)
26×76、フロスト面:26×20
色
ピンク
アズワン品番
1-6376-08