マツナミ
マツナミの 診察・検査器具
マツナミの 輸血・採血・点滴関連
マツナミの 輸血・採血・点滴関連商品
剥離防止コートスライドグラス MAS-GP typeA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
アズワン品番
1-6376-10
注文コード
54523228
品番
S9915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
優れた親水性により、病理組織染色や免疫染色における組織切片の剥離を防止します。平面性・透過率が良好で、自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。
材質
ファインガラス(ソーダガラスをもとに光学特性を改善したガラス)
厚さ(mm)
0.9〜1.2
寸法(mm)
26×76、フロスト面:26×20
色
グリーン
アズワン品番
1-6376-10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54523228
S9915
33218446
S9915
剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA)
松浪硝子
1箱(100枚)
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました。