LESH16DAJ-50-R36N3D 電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D SMC 54523384

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)注文コード54523384品番LESH16DAJ-50-R36N3D
参考基準価格(税別)¥108,850販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・ガイドレールとテーブルを一体化。
循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・タクトタイムの短縮。
最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

サイズ(mm)16ストローク(mm)50モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)寸法(mm)16取付支持形式(-)サイドホルダなしボディオプション(-)基本形アクチュエータケーブル種類(R)ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(3)3I/Oケーブル長さ(m)(3)3コントローラ/ドライバ取付方法(D)DINレール取付形送りねじ(mm)(J)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする