Yamato(大和工場)
Yamato(大和工場)の ガーゼ
カットタンポン
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1280枚)
注文コード
54523587
品番
246806
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
幅、長さとも使用しやすいサイズにカットしたタンポンガーゼです。挿入部位に糸が残らないよう四方の乱糸を取り除いています。ソフトで吸収力に優れたガーゼです。ドレーンガーゼ用、交換ガーゼ用、処置用等。
材質
綿100%
寸法(cm)
3×30
アズワン品番
61-4403-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000024
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。