No.555 耐衝撃性アネロイド血圧計 0555Bシリーズ No.555 標準型カフ仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番61-6869-56 注文コード54523614 品番0555B026
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はアズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る

計量コンパクト耐衝撃性メータにより精度長期安定メータスライド可能なループバンド付カフ

セット内容メータ、カフ(腕帯)×1、送気球(カバー付)×1、血圧計バッグ×1、コネクタープラグ×2(ウォッシャブルカフのみ)、取扱説明書、保証書、添付文書 材質腕帯:標準カフ/ナイロン、ウォッシャブルカフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング) 質量(g)メータ:約80 測定範囲(mmHg)20〜300 アズワン品番61-6869-56 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする