ケンツメディコ
ケンツメディコの 血圧計
ケンツメディコの 関連商品 血圧計
ケンツメディコの カフ(腕帯)・ブラダー
綿カフ・ノンラテブラダーセット 1099Fシリーズ 成人用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54523797
品番
1099F857
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
KM-380U水銀レス血圧計用、別売り補充品のMサイズ(成人向け)綿カフセットです。
寸法(mm)
ブラダー:120×220
サイズ
M
質量(g)
120
アズワン品番
61-9624-57
チューブ長さ(mm)
700
適合腕周(cm)
23〜35
カフ寸法(mm)
140×500