防水ブーツ クロッツ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 サイズXS サイズ(cm)23 注文コード54523815 品番HC-023-1-XS
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

防水介護用アイテムです。肌触りが良く、防水性・断熱性・保温性に優れています。汚れてもサッと洗えてすぐ乾きます。軽いので、長時間の水仕事にも疲れにくいです。冷たさを感じず、暖かく快適です。裏面はゴムソール仕様で、滑りにくくなっています。

サイズXS ブラック サイズ(cm)23 アズワン品番61-9952-85 仕様丈:ひざ下 材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ(両面ジャージ) 厚さ(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする