曜日別特売
HC-023-1-M 防水ブーツ クロッツ ヘルメット潜水 54523833

HC-023-1-M 防水ブーツ クロッツ ヘルメット潜水 54523833
HC-023-1-M 防水ブーツ クロッツ ヘルメット潜水 54523833
HC-023-1-M 防水ブーツ クロッツ ヘルメット潜水 54523833

防水ブーツ クロッツ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1組サイズM注文コード54523833品番HC-023-1-M
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

防水介護用アイテムです。肌触りが良く、防水性・断熱性・保温性に優れています。汚れてもサッと洗えてすぐ乾きます。軽いので、長時間の水仕事にも疲れにくいです。冷たさを感じず、暖かく快適です。裏面はゴムソール仕様で、滑りにくくなっています。

サイズMブラックサイズ(cm)25アズワン品番61-9952-87仕様丈:ひざ下材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ(両面ジャージ)厚さ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする