フジメディカル
フジメディカルの 専門診療・科目別
フジメディカルの 内視鏡検査用品
イリゲーションセット 先端肉厚チューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
アズワン品番
62-2701-27
注文コード
54523928
品番
P09414I
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
スパイクの切味良好で差し込みが容易にできますラテックスフリーです
全長(cm)
250
チューブ内径(Φmm)
5、接続:5
アズワン品番
62-2701-27
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00008000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器