井上金庫
井上金庫の 手袋・マスク・感染予防
井上金庫の 手袋 医療・検査用
マルチスツール 背付き ブルー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54524043
品番
CAG-03
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
多目的に使えるマルチスツールです座面昇降機能(ガススプリング)
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×540×565〜69×410〜540(SH)
材質(脚)
スチール紛体塗装+ナイロン双輪キャスター
材質(座面)
PP+ウレタン+PVC
アズワン品番
62-6252-87
材質(背)
スチールパイプ粉体塗装