教育用聴診器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番62-9749-36 注文コード54524095 品番0166B001
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,239
販売価格(税別)
7,490
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

聴診学習に最適な複数人用聴診器です。

ブラック 全長(mm)約1390 質量(g)350 面径(mm)ダイアフラム:47/ベル:31 アズワン品番62-9749-36 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021166001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする