メンリッケ
メンリッケの ドレッシング・傷当て材
メンリッケの パッド付きドレッシング
メピレックス (R) ボーダー Post Op
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
54524375
品番
496100
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
全方位に伸展するフレックス・カット構造パッドが、高い柔軟性を実現し、関節部位等や体の動きによく追従します。このためリハビリもしやすく、患者様の早期離床にサポートします。
材質
ポリウレタン、ポリエステル、シリコーン、アクリル
寸法(cm)
6×8
アズワン品番
63-1330-72
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10015WC0009
パッドサイズ(cm)
3×5
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。