メクストラ (R)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 54524454 品番 610100
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

多量の浸出液管理に適した高吸収性ドレッシング材高吸収性粒子が滲出液を素早く吸収・保水しますコンタクトレイヤーの二次ドレッシングとしても使用可能

材質ポリプロピレン、超吸収性粒子含有パッド、不織布 寸法(cm)12.5×17.5 アズワン品番63-1330-89 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10015WC0008 パッドサイズ(cm)10×15 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする