メンリッケ
メンリッケの ドレッシング・傷当て材
メンリッケの パッド付きドレッシング
メクストラ (R)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
54524479
品番
610300
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
多量の浸出液管理に適した高吸収性ドレッシング材高吸収性粒子が滲出液を素早く吸収・保水しますコンタクトレイヤーの二次ドレッシングとしても使用可能
材質
ポリプロピレン、超吸収性粒子含有パッド、不織布
寸法(cm)
17.5×22.5
アズワン品番
63-1330-91
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10015WC0008
パッドサイズ(cm)
15×20
医薬品医療機器等法
一般医療機器