ミポア (R)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60枚) 注文コード 54524506 品番 670800
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

通気性のある不織布にパッドを付した接着性ドレッシングウォーターベースのアクリル系で皮膚に優しく、確実に固定できます送付接触面は固着しにくい構造のため、交換時の疼痛リスクを軽減

材質不織布、アクリル、人工絹糸繊維 寸法(cm)6×7 アズワン品番63-1330-94 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10015WC0001 パッドサイズ(cm)3×4 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする