ミポア (R)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 54524515 品番 670900
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,590円となります。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

通気性のある不織布にパッドを付した接着性ドレッシングウォーターベースのアクリル系で皮膚に優しく、確実に固定できます送付接触面は固着しにくい構造のため、交換時の疼痛リスクを軽減

材質不織布、アクリル、人工絹糸繊維 寸法(cm)9×10 アズワン品番63-1330-95 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10015WC0001 パッドサイズ(cm)4.5×6 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする