No.132 ティーエスフォネット 0132Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビーブルー アズワン品番63-1444-39 材質チェストピース・耳管/ステンレス(艶消し仕上げ) 注文コード54524585 品番0132B004
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は色・アズワン品番・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

世界初の新構造「エクステンションダイアフラム」採用。最大の特長は幅広い音域と迫力サウンド。回転イヤピースや可動式耳管など、耳にやさしい耳回り構造。チェストピースも耳管も含め、オールステンレス製臨床と工学が生み出した"ONLY ONE"聴診器

材質チェストピース・耳管/ステンレス(艶消し仕上げ) ネイビーブルー 質量(g)約160 ダイアフラム径(Φmm)52 アズワン品番63-1444-39 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021132001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする