ゼラメド聴診器 コスモリット(ダブルタイプ) ネオ 新生児用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54524743 品番 -
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

「ノーズポイント」部分が微振動することで心音や呼吸音が増幅され、クリアに聞こえます。

ブラック 付属品イヤーチップ2種 材質チェストピース/ステンレス 寸法(Φmm)ベル:18 膜面:パンダ 面径(mm)膜:33 アズワン品番7-1368-08 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B2X10021AR0001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする