イーストアイ
イーストアイの 歩行関連
イーストアイの 歩行器
セーフティーアーム (R) Vタイプ・スタンダード/ミニ SAVシリーズ Vタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54524874
品番
SAV(スタンダード)
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥29,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
29,980
バスケットに入れる
ハンドルブレーキ付きの、室内屋外両用の歩行器です。プッシュボタンで簡単に折りたためます。
材質
本体/アルミニウム、センターシャフト/スチール、グリップ・タイヤ/合成ゴム
質量(kg)
4.9
キャスター
前輪7インチ・後輪5インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×550×750〜850
アズワン品番
7-2347-01
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×110×750
最大使用者体重(kg)
100