イーストアイ
イーストアイの 歩行関連
イーストアイの 歩行器
セーフティーアーム (R) Vタイプ・スタンダード/ミニ SAVシリーズ Vタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54524883
品番
SAVS(ミニ)
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥27,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
27,980
バスケットに入れる
ハンドルブレーキ付きの、室内屋外両用の歩行器です。プッシュボタンで簡単に折りたためます。
材質
本体/アルミニウム、センターシャフト/スチール、グリップ・タイヤ/合成ゴム
質量(kg)
4.4
キャスター
前後輪5インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×530×695〜795
アズワン品番
7-2347-02
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×135×715
最大使用者体重(kg)
100