トクヤマ
トクヤマの 施設用家具・備品
トクヤマの 施設用カート・ワゴン
トクヤマの 施設用ワゴン
オペカート 折りたたみ式
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54524908
品番
HEA-2-Rno
参考基準価格(税別)
¥104,500
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
コンパクトな折りたたみカートです。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
12
材質(キャスター)
ナイロンエラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
613×505×715
キャスター径(Φmm)
100(対角ストッパー付き)
棚板耐荷重(kg)
20
アズワン品番
7-2841-11
折りたたみ寸法(mm)
613×200×940