折りたたみ式ワゴン ステンレス製 HEAシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54524996 品番 HEA-3P
参考基準価格(税別)¥134,200 販売価格(税込) ¥137,280
販売価格(税別)
124,800

コンパクトな折りたたみカートです。

材質ステンレス 寸法(mm)613×505×958 質量(kg)17 ピンク 段数3段 耐荷重(kg/段)30 材質(キャスター)ナイロンエラストマー製 キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×200×1060 アズワン品番7-2910-12 足パイプ径(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする