トクヤマ
トクヤマの 施設用家具・備品
トクヤマの 施設用カート・ワゴン
トクヤマの 施設用ワゴン
折りたたみ式ワゴン ステンレス製 HEAシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54525005
品番
HEA-3B
参考基準価格(税別)
¥134,200
販売価格(税込)
¥137,280
販売価格(税別)
¥
124,800
バスケットに入れる
コンパクトな折りたたみカートです。
材質
ステンレス
寸法(mm)
613×505×958
質量(kg)
17
色
ブルー
段数
3段
耐荷重(kg/段)
30
材質(キャスター)
ナイロンエラストマー製
キャスター径(Φmm)
100(対角ストッパー付き)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
613×200×1060
アズワン品番
7-2910-13
足パイプ径(Φmm)
19