トクヤマ
トクヤマの 施設用家具・備品
トクヤマの 施設用カート・ワゴン
トクヤマの 施設用ワゴン
折りたたみ式ワゴン ステンレス製 HEAシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54525039
品番
HEAM-2P
参考基準価格(税別)
¥123,200
販売価格(税込)
¥128,260
販売価格(税別)
¥
116,600
バスケットに入れる
コンパクトな折りたたみカートです。
材質
ステンレス
寸法(mm)
763×505×838
質量(kg)
15
色
ピンク
段数
2段
耐荷重(kg/段)
30
材質(キャスター)
ナイロンエラストマー製
キャスター径(Φmm)
100(対角ストッパー付き)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
763×200×940
アズワン品番
7-2911-12
足パイプ径(Φmm)
19