折りたたみ式ワゴン ステンレス製 HEAシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54525057 品番 HEAM-2Y
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥123,200 販売価格(税込) ¥128,260
販売価格(税別)
116,600

コンパクトな折りたたみカートです。

材質ステンレス 寸法(mm)763×505×838 質量(kg)15 イエロー 段数2段 耐荷重(kg/段)30 材質(キャスター)ナイロンエラストマー製 キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)763×200×940 アズワン品番7-2911-14 足パイプ径(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする