センシュラ ミオ1 ライト 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 54525163 品番 16739
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,698
販売価格(税別) 非課税商品
9,698

「押さえる力」と「柔らかさ」という相反する機能を兼ね備えた全く新しい凸面嵌め込み具です。身体の動きに合わせて追従する、高順応性があります。シェルの構造が腹壁に圧力を与えてなだらかにし、フレックスラインが折れ曲がる箇所を導きます。

適合ストーマに高さがない浅いしわやくぼみがある 材質皮膚保護材組成成分/PIB・ EVA・ SIS・ ペクチン・CMC・ゼラチン、フィルター/活性炭・フォーム状プレフィルター、バッグ/テキスタイル(生地)、シェル:HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(mm)袋:280×137 透明 高さ(mm)コンベックス:6 穴径(Φmm)10〜43 アズワン品番7-2952-02 カット形状フリーカット・プレカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする