ユーメド貿易
ユーメド貿易の 鋼製小物
ユーメド貿易の 本体 鉗子
耳鼻用異物鉗子 一般診療用 SMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
麦粒
注文コード
54525529
品番
SM-22353
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般診療用です。腐食に強いステンレス製です。
全長(mm)
145
材質
ステンレス(SUS410)
仕様
麦粒
アズワン品番
7-3115-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065B00006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000