ファースト
ファーストの 鋼製小物
ファーストの 医療用ピンセット
耳用ピンセット ルーツェ氏 無鈎 全長140mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54525644
品番
50-900-10
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
無鈎
材質
ステンレス
全長(mm)
140
アズワン品番
7-3299-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00137006600
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000