スマート救急カート HKKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54525687 品番HKK-BR
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥132,000
販売価格(税別)
120,000

シリンダー錠によるトータルロック仕様です。封印具(別売)は、7桁(アルファベット1桁+数字6桁)の個別番号が印刷されています。Φ100mmの静音キャスターは軽い力でまっすぐに押すことができ、移動時の振動や騒音を軽減しています。天板はキズが付きにくい樹脂製天板です。お求めやすいベーシックタイプ

材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/PET樹脂 質量(kg)30 レッド 材質(キャスター)エラストマー製 天板寸法(mm)315×415 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×520×960 キャスター径(Φmm)100(4輪ストッパー付き) アズワン品番7-3415-02 引出し有効内寸法(mm)小/260×380×95、大/260×380×370
注意
※本体に蘇生板は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする