アズワン
アズワンの 絆創膏
アズワンの 一般用絆創膏
キズリバテープウレタンタイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
54525793
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥491
販売価格(税別)
¥
446
バスケットに入れる
柔らかく伸縮自在のテープ素材なので指の関節などにもしっかりフィットします。通気性に優れています。パッケージに点字表記があります。
寸法(mm)
68×38.5
パット寸法(mm)
30×13
材質
テープ部/ウレタン不織布、パット部/ポリネット付き不織布、粘着剤/アクリル系
成分
100g中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
仕様
指先
アズワン品番
7-3661-04
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品