ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
折りたたみステンレスハンディカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54525818
品番
No.2
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥70,840
販売価格(税別)
¥
64,400
バスケットに入れる
サイドレバーを押して上に引くだけで容易に折りたためます。移動時に便利な両側ハンドル付きで、キャスターは走行性に優れています。折りたたんでも安定して自立します。
質量(kg)
7.2
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg/段)
15
材質(キャスター)
ナイロン製
天板寸法(mm)
520×365×2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×450×950
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付き)
アズワン品番
7-3736-02
折りたたみ寸法(mm)
450×210×1050
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。