矢崎化工
矢崎化工の 入浴関連
矢崎化工の シャワーベンチ
矢崎化工の 背もたれあり
シャワーいす CAシリーズ 背もたれ型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
フレーム/イレクター(R)スチール(プラスチックコート)、シート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、マット/EVA(酢酸ビニル樹脂)
アズワン品番
7-3960-03
注文コード
54525879
品番
CAA-0301
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトマット成形シートで座り心地がよく、座位が安定します。
材質
フレーム/イレクター(R)スチール(プラスチックコート)、シート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、マット/EVA(酢酸ビニル樹脂)
質量(kg)
4.8
全高(mm)
750
アズワン品番
7-3960-03
仕様
ターンテーブル:なし
寸法(mm)
440×440
タイプ
背もたれ型
耐荷重(kg)
100
座面高さ(mm)
400
アジャスター
なし